ベリアスクーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66502838 品番 VAC-24WH/YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。

トラスコ品番696-1371 材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール 幅(mm)598 ホワイト/イエロー 高さ(mm)320 奥行(mm)294 容量(L)24 収納量500mlペットボトル・21本 1.5Lペットボトル・4本 有効内寸法・間口(mm)480 有効内寸法・奥行(mm)215 有効内寸法・高さ(mm)260 有効内寸法・幅(mm)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする