ECTC1 導電性コンテナ TC型 積水樹脂 66502951 ECTC1 導電性コンテナ TC型 積水樹脂 66502951

導電性コンテナ TC型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66502951 品番 ECTC1
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。
半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。
スタッキングタイプで、TC-1〜3に積み重ねて使用できます。
金属箱に比べて軽量かつ経済的です。

用途電子部品・基板などの輸送・保管に。 適合カード差し(別売):FKTC1N カ-ドラツク TC-1(非導電)、フタ(別売):ECTCTRF 導電コンテナ フタ TC/TR トラスコ品番693-2640 材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP) 質量(kg)内容物許容:20 ブラック 容量(L)11 段数最高積重ね:10段 抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下 外寸法・高さ(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)280 外寸法・間口(mm)400 有効内寸法・間口(mm)369 有効内寸法・奥行(mm)248 有効内寸法・高さ(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする