導電性コンテナ TC型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66502969 品番 ECTC3
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。
半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。
スタッキングタイプで、TC-1〜3に積み重ねて使用できます。
金属箱に比べて軽量かつ経済的です。

用途電子部品・基板などの輸送・保管に。 適合フタ(別売):ECTCTRF 導電コンテナ フタ TC/TR トラスコ品番693-2636 材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP) 質量(kg)内容物許容:10 ブラック 容量(L)4 段数最高積重ね:30段 抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下 外寸法・高さ(mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)280 外寸法・間口(mm)400 有効内寸法・間口(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)245 有効内寸法・高さ(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする