※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECPL1 導電コンテナ 仕切板 積水樹脂 66502987 ECPL1 導電コンテナ 仕切板 積水樹脂 66502987

導電コンテナ 仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 66502987 品番 ECPL1
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
用途電子部品・基板などの輸送・保管に。 トラスコ品番693-2642 材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP) 幅(mm)381 厚さ(mm)4.5 ブラック 高さ(mm)95 タイプ長手用仕切板 適合コンテナECTC1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする