※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
積水樹脂の コンテナー
積水樹脂の コンテナ用オプション
積水樹脂の 仕切板
導電コンテナ 仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66502996
品番
ECPS2
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
用途
電子部品・基板などの輸送・保管に。
トラスコ品番
693-2641
材質
特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
265
厚さ(mm)
4.5
色
ブラック
高さ(mm)
60
タイプ
短手用仕切板
適合コンテナ
ECTC2
RoHS指令(10物質対応)
対応