両面同時スキャンに、ファクス、高いセキュリティ機能、5インチカラータッチパネル搭載のコンパクトモデル。
【5インチの大型カラータッチパネル/チルト式ワイドLCDパネル+テンキー】
迷いなく直感的な操作ができる、5.0インチのカラータッチパネルを装備。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。
【紙文書を便利に活用できるスキャン機能】
両面同時読み取りに対応し、高速にスキャンが可能。幅広いサイズ・タイプの用紙をADFからスキャンでき、ドキュメントスキャンを快適に。その他、PC操作なしでスキャンデータを送れるSEND Lite機能などを搭載。高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。
【高速プリント・連続印刷の高速化】
カラー・モノクロともにA4片面25枚/分の高速コピーを実現。1枚目からスピーディーに出力し、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。
【高画質カラープリント】
表現できる色の範囲が広く、鮮やかでくっきりとした高画質を実現しています。
【アプリケーションライブラリー】
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷が可能。作業精度の向上につながります。
【Canon Print Assistant】
Windowsに標準搭載された印刷機能を利用して、用紙サイズ、印刷の向き、両面印刷などの基本設定を直感的に行えるWindows対応アプリケーションです。