本体
ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 救急・救助用品
ボウエキ(BOUEKI)の 救急セット
救急バッグセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66503161
品番
KB26-15
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,399
販売価格(税別)
¥
3,999
バスケットに入れる
小型バッグで携帯できる本格的な救急セット。応急手当て全般について記載のポケットブック付き。
セット内容
救急バッグ、カット綿×3枚、カットガーゼ×3枚、包帯、救急絆創膏2サイズ×3枚、サージカルテープ、清浄綿(2枚入り)×3包、ハサミ、ピンセット、耳かき、冷却パック、毛抜き、マスク、熱救急シート、応急手当ポケットブッグ
質量(g)
約600
タイプ
15点セット
人数
一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×100×155(救急バッグ)