本体
ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 救急・救助用品
ボウエキ(BOUEKI)の 救急セット
救急バッグセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66503170
品番
KB26-20
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,499
販売価格(税別)
¥
4,999
バスケットに入れる
小型バッグで携帯できる本格的な救急セット。応急手当て全般について記載のポケットブック付き。
セット内容
救急バッグ、カット綿×3枚、カットガーゼ×3枚、包帯、救急絆創膏2サイズ×3枚、サージカルテープ、清浄綿(2枚入り)×3包、ハサミ、ピンセット、毛抜き、耳かき、冷却パック、手指消毒スプレー、三角巾、マスク、防寒シート、熱救急シート、大判厚手おしぼり、ポケットティッシュ、応急手当ポケットブッグ
質量(g)
約720
タイプ
20点セット
人数
一人用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×100×155(救急バッグ)