M.2 SSD ポータブルケース NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66503215 品番AFF-HSP003-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

USB TypeC接続で最大10Gbpsの高速転送に対応したNVMe M.2 SSD用ポータブルケース。
2280、2260、2242、2230の4サイズに対応。
工具不要でSSDの入れ替えもラクラク。
中のSSDが見えるクリアケース。

付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm 仕様対応データサイズ:2TB クリア 質量(g)27 サイズ(cm)10.7×3.5×1.2 対応機種Windows、Mac インターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : NVMe 伝送速度(Gbps)10(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする