KLNJ1-2ZJ ボールベアリング25.4mm50.8mm 深溝 NSK(日本精工) 66503345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング25.4mm50.8mm 深溝

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66503345品番KLNJ1-2ZJ
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

RHPインペリアルボールベアリング - シールド
シールドベアリングは、ゴミや異物の侵入を防ぐ2つの金属製ダストシールド付き。
主に、ベアリング内輪が回転する場所で使用 外輪が回転すると、高速時にベアリングからグリースが失われる可能性があり。

仕様●内径:25.4mm●外径:50.8mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12.7mm●エンドタイプ:シールド●行数:1●静定格荷重:7.2kN●材質:スチール●レース種類:プレーン●動定格荷重:11.8kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:746-374アズワン品番65-7974-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする