製品写真

SOH-R620-C GN スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 66503486 SOH-R620-C GN スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 66503486 SOH-R620-C GN スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 66503486 SOH-R620-C GN スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 66503486 SOH-R620-C GN スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 66503486 SOH-R620-C GN スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 66503486

スイングスイベル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66503486 品番SOH-R620-C GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は78種類から選べます 他の種類を見る

・1軸モデルは水平方向360°回転
・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転
・配管にストレスを与えず方向を変えられる
・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理
・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利

用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント) グリーン 材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロムめっき 軸数1 適合流体エアー 寸法A(inch)Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法B(inch)R1/4
注意
※*流体継手以外の用途にご使用しないで下さい。
※*適用流体以外のご使用はしないで下さい。適用流体(エアー)
※*最高使用圧力「1.5Mpa(15kgf/cm2)」を超えてのご使用はおやめ下さい。
※*使用温度範囲外でのご使用はしないで下さい。使用温度範囲(-20℃〜+60℃)
※*衝撃・曲げ・引っ張り等を加えないで下さい。破損の原因となります。
※*金属粉・砂塵等が混入する場所でのご使用はしないで下さい。破損・作動不良の原因となります。
※*スイングスイベルを分解しないで下さい。
※*スイングスイベルの頭部回転を常時・継続・連続してのご使用は、内部構造及びシールパッキンの劣化を早め故障又は流体漏れの原因となりますのでおやめ下さい。
※*管用テーパーネジのオネジにはシールテープ等をご使用したうえで取り付けを行って下さい。
※*ネジの取り付けは、最大締め付けトルク値を超えて取り付けないで下さい。内部構造及びネジ破損の原因となります。最大締め付けトルク値(R/Rc1/8:7N・m、R/Rc1/4:10N・m)
※*ホースはホースニップルの根元までしっかり差し込み、ホースバンド・クランプ等でしっかり固定して下さい。
※*ホースサイズはホースニップルに適合したサイズをご使用ください。適合サイズ外をご使用すると流体漏れ・ホース破損の原因となります。
※*カラーリングは使用温度未満でご使用下さい。色が変色したり剥がれたりする原因となります。使用温度範囲(-20°〜+60°)
※*スウィングスイベルを使用する前に回転が硬い場合があります。数回、正逆回転をして下さい。グリスが廻り回転が軟らかくなります。
※*内部のシール材はシンナー類に非常に弱い性質の為、製品を溶剤に浸け置きする等の行為は内部シールパッキンの劣化を早め流体漏れの原因となりますのでおやめ下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする