※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFJ - 真空用フィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 ろ過度(μm)40 ボディサイズ20 注文コード66503649 品番AFJ20-01-40-S-6R
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は管接続口径・ろ過度・ボディサイズなど125種類から選べます 他の種類を見る

真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー

ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 取付(-) 取付オプションなし タイプ(S) 水滴除去タイプ ボディサイズ20 仕様エレメント:(40) 40μm、圧力単位:(-) 製品銘板と注意銘板の単位表記:MPa/℃ オプション取付オプションなし ろ過度(μm)40 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ケース(6) ナイロンケース 準標準a:ナイロンケース、b:流れ方向:右→左、c:製品銘板と注意銘板の単位表記:Mpa/℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする