※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 スチール ボア40 全長101.9mm Metric Thread Standard メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66503765
品番
SCF 40 ES
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:40●動定格荷重:100000N●静定格荷重:285000N●全体長さ:101.9mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4636
アズワン品番
65-7886-73
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方