TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 検出・センサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の セーフティスイッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の セーフティスイッチその他関連用品
サーミスタ NTC 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66504149
品番
GA10K3435STM010
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●種類:NTC●検出温度 Min:-35℃●検出温度 Max:+105℃●プローブ径:5mm●プローブの長さ:20mm●ケーブル長:1m●コード番号:187-9306
アズワン品番
65-7792-17