A-Gas Japan
A-Gas Japanの 空調配管工具
A-Gas Japanの マニホールド
A-Gas Japanの 機器用ゲージ
デジタル真空ゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66504150
品番
FS-713AD
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
デジタルの真空ゲージです。
用途
真空引き時の真空到達度チェックに。
付属品
フレアアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fメス、チーズアダプタ1/4"Fメス×1/4"Fオス×1/4"Fオス、収納ケース、 取扱説明書(保証書)
接続口径
1/4"Fメス
質量(g)
218
電源
単三電池×3
精度
(2〜1000Pa)±20%rdg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:93×133×48
測定範囲(Pa)
0〜10000
サンプリング
2回/秒
表示単位
Pa, mBar, mmHg, Micron