※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGEL-G-16 グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性 群協製作所 66504195 TGEL-G-16 グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性 群協製作所 66504195

グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 66504195 品番 TGEL-G-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

TIG溶接用の電極として使用するタングステン電極棒。数種類のレアアースを使用し耐摩耗性がありながら安定した溶接が可能。
数種類のレアアースを好条件でブレンド!従来の電極棒とは品質が違います!ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本!
直流でも、交流でも、ポータブル溶接機でもアークの出が安定する。
アルミもSUSも同径棒で溶接が可能。
スパッタの呼び込みがない。
スパークが余計な所に飛ばない。
ピンホールができにくい

用途TIG溶接用電極棒 仕様交流/直流兼用 長さ(mm)150 棒径(Φmm)1.6
注意
※予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする