※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
群協製作所の 溶接養生具(シート・フェンス等)
群協製作所の 溶接シート
群協製作所の スパッタシート
スパッタ防止シート 溶接火花受け 火花養生衝立 カット自在 混合不燃紙
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
100
注文コード
66504238
品番
GP18-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミやカッターで自在にカットできる紙製スパッタ防止シート
用途
溶接火花受けシート、火花養生衝立
材質
混合不燃紙
幅(mm)
1100
厚さ(mm)
0.25
長さ(m)
100
注意
※予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません