SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
マルチコネクタインナー型 ノブボルト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66504457
品番
GFJ-E04
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
材質
本体:アルミダイカスト
ボルト・ナット:鉄
ノブ:PA・PP
カラー:ステンレス
適合
グリーンフレームN
質量(g)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応