ウエイトフレーム 0.2kg

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66504466 品番GFW-750
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

GFフレームの形状をしたおもりです。
ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。

材質
本体:アルミ
芯材:鉄
適合グリーンフレームN 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする