SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ウエイトフレーム 0.5kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66504475
品番
GFW-751
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
GFフレームの形状をしたおもりです。
ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
材質
本体:アルミ
芯材:鉄
適合
グリーンフレームN
質量(g)
500
寸法L(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応