SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
ウエイトフレーム 1.0kg
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66504491
品番
GFW-752
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
GFフレームの形状をしたおもりです。
ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。
可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
材質
本体:アルミ
芯材:鉄
適合
グリーンフレームN
質量(kg)
1
寸法L(mm)
161
RoHS指令(10物質対応)
対応