SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
樹脂アイドラーSキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66504518
品番
GFK-A35
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用樹脂製アイドラーで径がΦ32のタイプです。
取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。
セット内容
樹脂アイドラーS×1
六角穴付ボルトM5×20×1
GFSベアリング用スペーサー×1
コネクタピースSマルチ×1
材質
本体部:樹脂
コネクタピース:アルミ押出材
スペーサー:ステンレス
ボルト:鉄
質量(g)
32
耐荷重(N)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応