GFK-A38 鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス) 66504545 GFK-A38 鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス) 66504545 GFK-A38 鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス) 66504545

鉄製アイドラーSサポートキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66504545 品番GFK-A38
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)と、ワイヤーが外れることを防止するサポートキットがあらかじめセットになっています。

セット内容
鉄製アイドラーS×1
六角穴付ボルトM5×25×1
GFSベアリング用スペーサー×1
コネクタピースSマルチ×1
ワッシャー×1
ワイヤーサポート×1
材質
本体・ボルト・ナット部:鉄
スペーサー・ワイヤーサポート部:ステンレス
コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)68 耐荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする