GFK-978 バネポストSキット SUS(エスユーエス) 66504570 GFK-978 バネポストSキット SUS(エスユーエス) 66504570 GFK-978 バネポストSキット SUS(エスユーエス) 66504570

バネポストSキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66504570 品番GFK-978
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

引張りバネを取り付けるためのパーツです。
引張りバネのご選定はP86をご確認ください。

セット内容
バネポスト×1
六角ナットM5×1
コネクターピースSマルチ×1
材質
バネポスト:ステンレス
ボルト:鉄
コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする