フラットシェルフ連結用天板

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66504798 品番B1418FWC1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

フラットシェルフの外側線材に連結用天板をはめ込む(引っ掛かける)だけで、棚間の連結が可能。工具の必要がなく、横に広げる・L字で部屋の角の有効活用をするなど多彩な組み方が出来ます。
※フラットシェルフとの連結用天板のため、自立したフラットシェルフ(棚)とフラットシェルフ(棚)の間に拡張する(はめ込む・引っ掛ける)以外には使用が出来ません。

用途書架・物品棚・陳列棚 材質天板:1.2mm厚スチール板エポキシコーティング仕上げ 耐荷重(kg/段)(垂直荷重・等分布)30/棚1段 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 外寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)W450xD350
注意
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※安全のため、連結用天板を使用した組み立て時はキャスターを取り付けてのご使用はできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする