AFM20-F02B-6 AFM - ミストセパレータ SMC 66505049

AFM - ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4流れ方向(-) 流れ方向:左→右ねじの種類(F) G注文コード66505049品番AFM20-F02B-6
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) Gドレン排出口(-) ドレンコック付流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(6) ナイロンケース仕様取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする