曜日別特売
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051

B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051
B1430FB1 フラットシェルフ ERECTA(エレクター) 66505051

フラットシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1枚付属品カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)注文コード66505051品番B1430FB1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

4方に2重で線材が入ったフレーム構造。内側の線材に天板がはめ込まれています。
自立した棚と棚の連結は、フレームの外側の線材に別売りの天板をはめ込むだけ。工具は不要で、組み立てやレイアウト変更も簡単です。ディスプレイラックとしても、多様な働き方に対応する、オフィスレイアウトに活きるパーティションとしての役割も果たせます。
自立したシェルフにもう1台連結する場合(2連結仕様)は、フラットシェルフ専用のアドオンシェルフコネクターを使用して連結します。
ベーシックシリーズのシェルフは同一モジュールのため、ワイヤーシェルフや他シェルフと共有出来ます。

用途
書架・物品棚・陳列棚
付属品カラー用テーパードスリーブ4組(ABS樹脂・ブラック)材質天板:1.2mm厚スチール板エポキシコーティング仕上げ/フレーム:スチール、エポキシコーティング仕上げ耐荷重(kg/段)(垂直荷重・等分布)100/棚1段色(本体)ブラックグリーン購入法適合外寸法(幅W×奥行D)(mm)(本体)W750xD350
注意
※エレクターシェルフ・スーパーシリーズ、及び他社製品との互換性はありません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする