簡易外気導入システム OutsidAir

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10組) 注文コード66505209 品番ダクト80mタイプ10組セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

アウトサイダーは100V電源で動作する簡易外気導入システムです。外気を均一にハウス内に導入することで、ハウス外へ向けて空気の流れを作り出し、高温時のハウス内環境を改善します。ハウス内の熱い空気を、導入した外気で押し出すことでハウス内気温・湿度を下げるだけでなく、空気の流れによって植物の蒸散が促され、さらなる温度低下が期待できます。

用途農業用ハウス内への外気導入 セット内容送風機本体・フレキシブルダクト・穴あきダクト・かご・防虫ネット・S字フック・ゴムバンド 長さ(m)【穴あきダクト】80 定格電圧(V)100 穴数【ダクト】200 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/400 使用面積(m2)330 送風風量(m3/h)【50Hz】3570【60Hz】3900
関連資料:(0.6MB)
注意
※回転中の羽に指や物などで触れないでください。
※本製品は屋内用です。雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※可燃性・揮発性の成分がある場所では使用しないでください。
※本製品を8時間以上連続して稼働させないでください。故障の原因となることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする