袋入りヘアゴム黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66505331 品番52550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44
販売価格(税別)
40

清潔で衛生的個包装の黒ヘアゴム
個包装で衛生的な使い切りタイプの黒ヘアゴムです。太めの設計でボリュームのある髪もしっかりまとめられます。シンプルで使いやすく、日常使いから外出時の予備まで幅広く対応します。ホテルや施設のアメニティとしても人気です。
材質:ポリエステル。サイズ:本体サイズ:約Φ60mm

用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(mm)本体サイズ:約Φ60 形態1個梱包:袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする