静電気付箋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66505376 品番92246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240

のり跡がつかない、静電気でくっつく付箋
静電気の力で壁や冷蔵庫などのフラットな面にピタッと貼れる、不思議で便利な付箋です。のりを使っていないため、のり跡が残る心配がなく、気軽にペタペタと貼ってはがせます。メモや掲示、アイデアの整理など、さまざまなシーンで活躍します。
材質:ポリプロピレン。サイズ:80×80×3mm

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)76×38 形態1個梱包:袋入り 外寸法(縦×横×高さ)(mm)80×80×3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする