※使用例

QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3箱) 注文コード66505401 品番6000TL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。

質量(kg)【パワーユニット】7 電圧(V)110(50/60Hz) 最高位(mm)546(高いブロック使用時) 最低位(mm)520(低いブロック使用時) 保証期間1年間 フレーム長(mm)1778 フレーム幅(mm)279 能力(kg)【最大持上げ】2722まで RoHS指令(10物質対応)対応 総質量(kg)109 フレーム質量(kg)36
注意
※電源延長コードは使用しないでください。
※生産時期によりパワーユニット(モーター)の外観が異なる場合がございます。
※出荷前にATFオイルを使用し動作確認しております。輸送時にビニール袋内の製品がオイルで汚れてしまう場合がございます。
※3箱でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする