250Hzインバータ電源装置

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66505419 品番KFC-7.0VF Type2
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

腐食性ガスへによる基盤故障を軽減
定格回転数から50%回転数まで無段階に変速可能です。(VF制御)

適合グラインダ使用台数:1台(HGC-902 HGC-802 HGC-603 HGC-300 HGC-275 HGC-250U HIC-802 HIC-603 HIC-250U)、入力許容変動(V):180〜220 質量(kg)8 外形寸法(mm)W250×D223×H260 電圧(V)3相交流200/220(50/60Hz) コード長さ(m)電源:3(プラグ無) 出力電圧(V)200 容量(kVA)電源設備:9 出力周波数(Hz)120〜250 定格入力電流(A)23.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする