曜日別特売
TK-C4000-SET 遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM 66505428

使用例画像1

TK-C4000-SET 遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM 66505428
TK-C4000-SET 遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM 66505428
TK-C4000-SET 遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM 66505428
TK-C4000-SET 遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM 66505428
TK-C4000-SET 遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM 66505428
TK-C4000-SET 遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM 66505428
TK-C4000-SET 遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品 ELCOM 66505428

遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
タイプ本体電源接続:端子台接続(照射型融雪の定番4灯)
本体電源接続:端子台接続(照射型融雪の定番4灯)
本体電源接続:端子台接続(照射型融雪の定番6灯)
内容量1セット注文コード66505428品番TK-C4000-SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
639,800

遠赤外線の光の力でスポット融雪します。
簡単設置、冬季でも最短1日で施工可能です。

用途出入口、階段、通路の後付け安全対策に。付属品ランプ、制御盤(1回路)、降雪センサトラスコ品番333-4758セット内容本体・ランプ・制御盤(一回路)降雪センサ、※電源ケーブルは付属しません。幅(mm)867、融雪:4000質量(kg)本体11.8、ブラケット3.0、降雪センサ+制御盤4.7高さ(mm)225タイプ本体電源接続:端子台接続(照射型融雪の定番4灯)奥行(mm)308、融雪:3000電源(V)単相200時間連続照射:20時間以内推奨、周辺温度(℃):-20~5消費電力(kW)3.6
注意
※電源ケーブルは付属していません。
※制御盤、降雪センサー、タイマー等は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,100/税込3,410
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする