使用例画像1
ELCOM
ELCOMの 自動車用冬季向け用品
ELCOMの 除雪機
遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66505446
品番
TK-C6000-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
遠赤外線の光の力でスポット融雪します。
簡単設置、冬季でも最短1日で施工可能です。
用途
出入口、階段、通路の後付け安全対策に。
付属品
ランプ、制御盤(1回路)、降雪センサ
トラスコ品番
434-6852
セット内容
本体・ランプ・制御盤(一回路)降雪センサ、※電源ケーブルは付属しません。
幅(mm)
1250、融雪:4000
質量(kg)
本体11.8、ブラケット3.0、降雪センサ+制御盤4.7
高さ(mm)
225
タイプ
本体電源接続:端子台接続(照射型融雪の定番6灯)
奥行(mm)
308、融雪:3000
電源(V)
単相200
消費電力(kW)
5.4
注意
※電源ケーブルは付属していません。
※制御盤、降雪センサー、タイマー等は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません