82842 蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi 66505455 82842 蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi 66505455 82842 蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi 66505455 82842 蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi 66505455

蓄圧式噴霧器 POLITA7

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66505455 品番82842
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

霧状からジェット状に調整可能です。
半透明のタンクで液体の残量を確認できます。
グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。
肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。
安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。
ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。

トラスコ品番557-1932 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP) 幅(mm)185 高さ(mm)465 奥行(mm)180 容量(L)5 ホース長さ(m)1.15 ノズル長(mm)430 ノズル一頭口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする