コイル定格電圧(V)DC48
接点構成2c
接触機構シングル
端子形状プラグイン端子
分類基準形
表示灯有
ダイオード有り無し無
形状形MY2IN(S)
質量(g)約35
種類ミニパワーリレー
極数2
使用温度範囲(℃)-55〜60(結露、氷結しないこと)
保護構造閉鎖型(ケース入り)
CR回路無
消費電力約0.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)-55〜70(氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法による)
ピン数(ピン)8
耐衝撃(耐久)1000m/s2
動作表示灯付き
復帰電圧10%以上
機械的耐久性AC5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)、DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h)
電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)
接点材質Ag
定格電流(mA)18.8
コイル抵抗(Ω)2560
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時10.6
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時21
最大許容電圧(V)定格電圧の110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA
抵抗負荷AC250V 5A、DC30V 5A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2A、DC30V 2A
動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)
定格通電電流(A)10
消費電力(VA、W)約0.9
復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃)
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
アプリケーション-
動作機能ラッチングレバー付き
衝撃(誤動作)(m/s2)200
衝撃(耐久)(m/s2)1000
動作電圧(V)80%以下
コイル電力(mW)-
使用周囲湿度(%RH)5〜85
振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm)