画像準備中

野菜結束用ビニタイ 両面ラミー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000本) 長さ(mm)300 注文コード66505629 品番W-LAMINATE-8X300GRN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は長さ6種類から選べます 他の種類を見る

フィルムとフィルムを貼りあわせ、水ぬれや温度変化につよく光沢があり、鮮明な色と印刷文字が商品のイメージアップに役立ちます。

用途ほうれん草等の葉物野菜の結束や、白菜等結束資材として。 材質PETフィルム/鉄(芯) 長さ(mm)300 幅(mm)8 緑(白文字) 印刷(両面)「新鮮野菜」「FRESH VEGETABLES」連続
注意
※野菜結束用途以外には使用しないでください。
※本製品は芯材に針金を使用していますので電子レンジでの使用はできません。
※本製品を再利用される場合は、芯材の針金が錆びたり、飛び出したりしている物は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする