共和
共和の 育苗・誘引・接木
共和の 接木
野菜結束用ビニタイ 両面ラミー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000本)
注文コード
66505638
品番
W-LAMINATE-8X350VIO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
フィルムとフィルムを貼りあわせ、水ぬれや温度変化につよく光沢があり、鮮明な色と印刷文字が商品のイメージアップに役立ちます。
用途
ほうれん草等の葉物野菜の結束や、白菜等結束資材として。
材質
PETフィルム/鉄(芯)
長さ(mm)
350
幅(mm)
8
色
紫(白文字)
印刷
(両面)「新鮮野菜」「FRESH VEGETABLES」連続
注意
※野菜結束用途以外には使用しないでください。
※本製品は芯材に針金を使用していますので電子レンジでの使用はできません。
※本製品を再利用される場合は、芯材の針金が錆びたり、飛び出したりしている物は使用しないでください。