ATM06-12SB ケーブルコネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入 AMPHENOL 66505829

ケーブルコネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入ATM06-12SB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66505829
品番
ATM06-12SB
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

Amphenol メスケーブルコネクタには、12 種類のポジションがあります。B コードです。IP67 等級 オスフィーダ付き

仕様
●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5713
アズワン品番
65-7646-07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする