JEFCOM(ジェフコム)
JEFCOM(ジェフコム)の ホールソー・コアドリル
JEFCOM(ジェフコム)の ホールソー
JEFCOM(ジェフコム)の ホールソー関連商品
まんてんホールソー収納ケースL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66505830
品番
L-MT
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ダウンライトの取り付け穴加工に最適な「まんてんホールソー」用ケース
用途
エアコン・換気設備工事に
質量(kg)
2.18
サイズ
L
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×390×270
個装
収納ケース・シール
関連資料:
(1.9MB)