まんてんホールソー替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66505857 品番MT-150B
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

回転用
Φ150mm 加工穴

用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング (窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 寸法(mm)Φ150×110 質量(g)760 個装透明プラ箱・シール
関連資料:(1.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする