BC-08CR テープフッカー(カラビナ付) JEFCOM(ジェフコム) 66505909 BC-08CR テープフッカー(カラビナ付) JEFCOM(ジェフコム) 66505909

テープフッカー(カラビナ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66505909 品番BC-08CR
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ビニールテープ専用
腰道具のフックやD環に取り付けるだけ
MAX4個まで

材質本体:アルミパイプ+黒粉体塗装・ゴム紐、カラビナ:アルミ 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×10×160
関連資料:(2.39MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする