DR-0819S-BK マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 66505918 DR-0819S-BK マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 66505918 DR-0819S-BK マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 66505918

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66505918 品番DR-0819S-BK
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ブラックタイプ 新登場!
一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる
全長160mmのショートタイプ

仕様個装梱包:ブリスター・台紙 材質スチール サイズ個装:W80×D40×H245mm・質量:270g 本体寸法長さ160mm×幅35.2mm×高さ31mm・質量:245g 単位梱包:1個口
関連資料:(1.14MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする