SLS-FL-A LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム) 66505927 SLS-FL-A LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム) 66505927 SLS-FL-A LEDフロート(ソーラー充電タイプ) JEFCOM(ジェフコム) 66505927

LEDフロート(ソーラー充電タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66505927 品番SLS-FL-A
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水に浮かべて太陽光に当たるとソーラーパネルが発電し、
噴水とLEDライト※が自動で作動(※LEDライトは夜間のみ作動)
メンテナンスフリー設計
日中は太陽光で充電しながら噴水を稼働
夜は、蓄えた電力で噴水に加えLEDライトが自動で点灯
暗くなると、LEDライトが自動点灯。色やパターンが多彩に変化
人工池、リフレクティングプール、水盤など、さまざまな場所に設置可能。
付属のノズルを交換することで、7通りの噴水スタイルを楽しめます。
水位が下がったり、本体が水面から外れた場合は、自動的にポンプが停止する安心の水不足保護機能。
機器の空回りを防ぎます。
4つのパイプを取り付けることで、水際の障害物などに絡みにくくなり、位置を安定させやすくなります。

付属品ノズル:7種類、交換用フィルター(3個)、パイプ(4本)、取り付けフック(4個) 仕様個装梱包:個装箱・シール 材質ABS・PP 高さ(mm)噴水:300〜400 寸法個装:W215×D218×H47mm・質量:635g 電圧(V)ウォーターポンプ:4.5〜6、ソーラーパネル:6 電力(W)ソーラーパネル:4 本体寸法(mm)Φ200×40・・質量:540g 保護等級IP68 単位梱包:1個口 LED60個 内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V, 4000mAh) 流量120〜220L/h
関連資料:(2.24MB) 取扱説明書:(1.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする