DB-HN-30DS フルハーネス JEFCOM(ジェフコム) 66505936 DB-HN-30DS フルハーネス JEFCOM(ジェフコム) 66505936 DB-HN-30DS フルハーネス JEFCOM(ジェフコム) 66505936

フルハーネス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66505936 品番DB-HN-30DS
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ
墜落制止用器具の規格「新規格品」

材質肩・腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル、胸ベルト:(幅25mm)ナイロン、胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金、腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金、D環:スチール、休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂 サイズM 質量(g)約720 使用荷重(kg)130 適応身長(cm)160〜180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
関連資料:(2.08MB)
注意
※写真のワークウェアは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする