HS-30DS-A ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム) 66505945 HS-30DS-A ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム) 66505945 HS-30DS-A ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム) 66505945 HS-30DS-A ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム) 66505945

ハーネス ランヤードセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66505945 品番HS-30DS-A
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

フルハーネス(DB-HN-30DS)
胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用
腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ
墜落制止用器具の規格「新規格品」
胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)
キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用
墜落制止用器具の規格 「新規格品」

仕様
フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg
・Mサイズ
・適応身長:160〜180cm
(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル
・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン
・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金
・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金
・D環:スチール
・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂
・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ
・ランヤード長:1700mm
・ショックアブソーバ:第一種
・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm
・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm
・質量:約715g
セット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF 質量(g/セット)約1435
関連資料:(2.08MB)
注意
※写真のワークウェアは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする