DB-HN-35PG フルハーネス JEFCOM(ジェフコム) 66505970 DB-HN-35PG フルハーネス JEFCOM(ジェフコム) 66505970

フルハーネス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66505970 品番DB-HN-35PG
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

やわらかく装着感に優れたベルトを採用
胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用
墜落制止用器具の規格「新規格品」

材質ベルト:(幅43mm)ナイロン、バックル:(差し込み式バックル)スチール、D環:スチール、フックハンガー:樹脂 サイズM 質量(g)約820 使用荷重(kg)100 適応身長(cm)160〜180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)
関連資料:(2.9MB) 取扱説明書:(5.17MB)
注意
※写真のワークウェアは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする