HS-20BKB-A ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム) 66505997 HS-20BKB-A ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム) 66505997 HS-20BKB-A ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム) 66505997

ハーネス ランヤードセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66505997 品番HS-20BKB-A
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)
ソフトなベルトと肩パッドを装備
全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル
ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式)
墜落制止用器具の規格「新規格品」
フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)

仕様【フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)】Mサイズ・肩・腿ベルト:幅45mmポリエステル・胸ベルト:幅25mmナイロン・肩バックル:スチール・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)・D環:スチール・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂・適応身長:160〜180cm・質量:約1170g、【フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW)】ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付・小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持・ミニカラビナ付・ダブルランヤード・墜落制止用器具の規格「新規格品」・使用可能質量:130kg・ストラップのねじれを防ぐ回転環・ストラップ:超高分子量ポリエチレン・全長:1550mm(ストラップ収納時:約660mm) 幅18.5mm・フック:No.56A(回転環付・軽量タイプ) 口開き寸法:50mm・D環側コネクタ:アルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)・質量:約1280g セット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-BKB)、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160MW) サイズM 質量(g)約2450(セット) 種類フルハーネス型、ロック式 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプX型 腿バックルワンタッチバックル ランヤードダブルランヤード
関連資料:(1.34MB) 取扱説明書:(4.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする