曜日別特売
FX-7847-WH 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506015

FX-7847-WH 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506015
FX-7847-WH 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506015
FX-7847-WH 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506015
FX-7847-WH 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506015
FX-7847-WH 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506015
FX-7847-WH 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506015
FX-7847-WH 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506015
FX-7847-WH 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506015

電波時計 壁掛け時計 温湿度計付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード66506015品番FX-7847-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染む壁掛け電波時計です。
2つの基地局から自動で電波を受信し、常に正確な時を伝えます。
アナログでの時刻表示に加えて、温度、湿度、カレンダーを表示するデジタルディスプレイも搭載しています。
夜間(夜10時~朝6時)は秒針が停止するナイトモード搭載。
音がしなくなるので、睡眠の妨げになりません。

材質PS、アルミニウム、ガラスホワイト質量(g)850使用温度範囲(℃)0~40温度精度±1℃縦×横×高さH(mm)330×260×45使用電池単三乾電池×2電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz湿度精度±5%受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※乾電池は付属しておりません。対応する乾電池を別途お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする