電波時計 壁掛け時計

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66506110 品番FX15-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインで文字盤が見やすく、どんな部屋にもマッチする壁掛け電波時計です。
電波を受信し、常に正確に時を刻みます。
時計特有の針が動くカチカチ音がしないので、寝室や書斎などの静かなお部屋にもオススメです。

材質ポリスチレン、PVC、アルミニウム ホワイト 質量(g)530 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)282×53 使用電池単三乾電池×1 電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz 受信方式回数:7(回/1日) 時間精度±30(1日につき1秒)
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※乾電池は付属しておりません。対応する乾電池を別途お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする